Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen. 2 1500 mm mit gravierten Prüfdaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-96001500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse II, Stahl mit gravierten Prüfdaten

Ausführung
• Hochkanten fein geschliffen, Flachseiten sauber geschliffen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874

Ausführung
• Prüfdaten direkt auf das Lineal graviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Querschnittsbreite:
10 mm
Länge:
1500 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
50 mm
Gewicht:
5.8 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
50 x 10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.