Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen. 2 2000 mm mit gravierten Prüfdaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-96002000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse II, Stahl mit gravierten Prüfdaten

Ausführung
• Hochkanten fein geschliffen, Flachseiten sauber geschliffen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874

Ausführung
• Prüfdaten direkt auf das Lineal graviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Querschnittsbreite:
12 mm
Länge:
2000 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
60 mm
Gewicht:
11.2 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
60 x 12 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 2000mm, stahllineal, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.