Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer 500 kg Tragfähigkeit für Rundmaterial 6 - 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250157109033
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
material auflageständer
Materialständer für Rundmaterial

Anwendung
Ideal beim Gewindeschneiden, Sägen, Schweißen und Löten. Besonders geeignet für Rohre und Rundmaterial.

Ausführung
• robuste, stufenlos höhenverstellbare Materialstütze mit standfestem Untergestell
• Materialauflage mit 2 verchromten Stahlkugeln für leichten Materiallauf in alle Richtungen.
• für Rundmaterial bis Ø 115 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Höhe max.:
1155 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Höhe min.:
680 mm
Ausführung Fußgestell:
3-Fuß
Geeignet für Rundmaterial:
Ja
Farbe:
Blau
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.