Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 10 mm A=200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-A.A100.0210.200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A.A100.0210.200
EAN/GTIN:
     4050293704730
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 10 mm A=200 mm
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
35 mm
Länge:
171 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Flächenspannfutter (Weldon)
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
200 mm
Passend für Gewinde:
M10
Spanndurchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.