Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 12 mm A=200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-A.A100.0212.200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A.A100.0212.200
EAN/GTIN:
     4050293704778
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 12 mm A=200 mm
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
42 mm
Länge:
171 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Flächenspannfutter (Weldon)
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
200 mm
Passend für Gewinde:
M12
Spanndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter DIN 69893, Fräseraufnahmen DIN 69893, Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.