Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 14 mm A=100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-A.A100.0214.100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A.A100.0214.100
EAN/GTIN:
     4050293704785
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
ATORN Flächenspannfutter (Weldon) HSK100 (ISO 12164) Durchmesser 14 mm A=100 mm
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
45 mm
Länge:
71 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Flächenspannfutter (Weldon)
Werkzeugaufnahme:
HSK 100
DIN:
69893-1
Form:
A
Auskraglänge:
100 mm
Passend für Gewinde:
M12
Spanndurchmesser:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.