Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Sechskantschraubendreher 19 mm mit Zapfen für RIBE CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AMF245-190-02-10802
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     245-190-02-10802
EAN/GTIN:
     4027539107587
Suchbegriffe:
Inbusschlüssel
Inbus-Schraubendreher
Ribe Stiftschlüssel
Schraubendreher, Inbus-
Sechskant-Winkel-Schraubendreher mit Zapfen Für RIBE CS-Schrauben.

Anwendung
Für RIBE CS-Schrauben.

Ausführung
• mit Zapfen
• Chrom-Vanadium-Stahl
• gehärtet

Ausführung
• erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
89 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Schraube:
M24 | M27
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Kurz
DIN:
0 - nicht zutreffend
ISO:
0 - nicht zutreffend
Schenkellänge:
199 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
199 x 89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.