Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Sechskantschraubendreher 22 mm mit Zapfen für RIBE CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AMF245-220-02-10802
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     245-220-02-10802
EAN/GTIN:
     4027539107624
Suchbegriffe:
Inbusschlüssel
Inbus-Schraubendreher
Ribe Stiftschlüssel
Schraubendreher, Inbus-
Sechskant-Winkel-Schraubendreher mit Zapfen Für RIBE CS-Schrauben.

Anwendung
Für RIBE CS-Schrauben.

Ausführung
• mit Zapfen
• Chrom-Vanadium-Stahl
• gehärtet

Ausführung
• erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
102 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Schraube:
M30
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Kurz
DIN:
0 - nicht zutreffend
ISO:
0 - nicht zutreffend
Schenkellänge:
222 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
222 x 102 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.