Gewindebohrer HSSE M ISO 2 (6H) 15° (links) 371 D für den universellen konventionellen Einsatz bis 1000 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), NE-Metallen und (Guss) bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².
Ausführung
• Baumaße nach: DIN 371 = verstärkter Schaft (bis M10), DIN 376 = überlaufender Schaft (ab M12)
Ausführung
• hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie und universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung
• sichere Spanabfuhr durch 15° Linksdrall bei langspanenden Werkstoffen
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BGN2 - Gewindebohrer mit verstärktem Schaft |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Schaftvierkant: | 8 mm |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE |
Einsatzart/Maschinentyp: | Konventionell |
Länge: | 100 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 16.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Lochtyp: | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Toleranz Gewindebohrer: | ISO 2 (6H) |
Passend für Gewinde: | M3-M20 |
Toleranz Schaftvierkant: | h12 |
Nenndurchmesser: | 10 mm |
Gewindeart: | M |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Farbringsystem: | Stähle |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 18.00 m/min |
Drallwinkel: | 15° (links) |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Gewindetiefe max.: | 3xD |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 15.00 m/min |
Kernlochdurchmesser: | 8.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 11.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 9.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Anschnittform: | D |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Steigung: | 1.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 371 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | P MAX 1000 Control |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 15.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 16.00 m/min |
Schaftform: | Verstärkter Schaft |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 10 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser: | M10 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |