![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BGN2 - Gewindebohrer mit verstärktem Schaft |
Oberfläche: | TiN |
Schaftvierkant: | 6.2 mm |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE |
Einsatzart/Maschinentyp: | CNC | Konventionell |
Länge: | 90 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 2 |
Lochtyp: | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Toleranz Gewindebohrer: | ISO 2 (6H) |
Passend für Gewinde: | M3-M30 |
Toleranz Schaftvierkant: | h12 |
Nenndurchmesser: | 8 mm |
Gewindeart: | M |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 3 |
Farbringsystem: | Edelstähle |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 11.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 3 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Gewindetiefe max.: | 3xD |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 3 |
Kernlochdurchmesser: | 6.8 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Anschnittform: | B |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Steigung: | 1.25 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 371 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 3 |
Typ: | M MAX Control |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schaftform: | Verstärkter Schaft |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser: | M8 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 3 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |