Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ATORN Spiralbohrer VA HSSE DIN 338 3,5 mm x 70 mm x 39 mm 130 Grad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10471589
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10471589
EAN/GTIN:
     4050293025675
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Typ VA HSSE für den Einsatz in Edelstahl und Sonderlegierungen

Anwendung
Für den Einsatz in Edelstahl, Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².

Ausführung
• Spiralbohrer mit Edelstahlgeometrie

Ausführung
• Spezielle Geometrie mit aggressivem Schneiden-Design für hohe Schnittfreudigkeit

Lieferung
Packungseinheit: Bohrer-Ø 1,0-6,0 mm = 10 Stück (Preis pro Stück)
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
3.50 mm
Schneidendurchmesser min.:
0.3 mm
Schneidendurchmesser max.:
16.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN1 - Vollbohrer
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
70 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
30.00 m/min
Technologie Bohren Mono:
Vollbohren
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
2
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Kraglänge:
41.0 mm
Spannutlänge:
39 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
50.00 m/min
Drallwinkel:
40°
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Selbstzentrierend:
Ja
Spitzenwinkel:
130 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
70.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
70.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
f Edelstahl:
0.05 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Nutzlänge:
26 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
10.00 m/min
Werkzeugleistung:
Mittlere Leistung
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
1
Toleranz Schneidendurchmesser:
h8
DIN:
338
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
1
Systemstabilität:
Gering | Gut | Sehr gut
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Typ:
VA
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h8
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
3.5 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
1
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Schneidendurchmesser min./max.:
0,3-16,0 mm
A-Maß:
0,82 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, atorn 3,5mm din 338, din 338, din 338 va, Spiralbohrer, Bohrer, Spibo, Wendelbohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,97*
€ 72,5543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.