Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindebohrer HSSE C 371 15 Grad M3 0,5mm ISO2 S 2,5xD CNC kon. N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10479464
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10479464
EAN/GTIN:
     4050293189575
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3
Gewindebohrer HSSE M ISO 2 (6H) 15° (rechts) 371 C für den Einsatz in NE-Metalle

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Grundloch, in der Materialgruppe NE-Metalle.

Ausführung
• Baumaße nach: DIN 371 = verstärkter Schaft (bis M10), DIN 376 = überlaufender Schaft (ab M12)

Ausführung
• innovative Schneidengeometrie mit ausgesetzten Zähnen verringert das Drehmoment, verbessert die Schmierverteilung und sorgt für sehr hohe Prozesssicherheit und Spanabfuhr
• spezialisierter Einsatz mit optimierter Spangeometrie für den Einsatz in NE-Metallen mit klebendenden oder schmierenden Eigenschaften
Weitere Informationen:
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN2 - Gewindebohrer mit verstärktem Schaft
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
2.7 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Einsatzart/Maschinentyp:
CNC | Konventionell
Länge:
56 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
16.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
2
Lochtyp:
Grundloch ≤ 2,5xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
M3-M20
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
3 mm
Gewindeart:
M
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
NE-Metalle
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
18.00 m/min
Drallwinkel:
15° (rechts)
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Gewindetiefe max.:
2,5xD
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
15.00 m/min
Kernlochdurchmesser:
2.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Anschnittform:
C
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Steigung:
0.50 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
371
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
N MAX Control
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
15.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Verstärkter Schaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
13.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
3.5 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinen-Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.