Gewindebohrer-Satz + Kernlochbohrer M3-M12 HSSE Durchgangsloch ≤ 3xD 371 ;376 für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm2 im Durchgangsloch
Anwendung
Gewindebohrersatz HSSE-TIN + Kernlochbohrer für Durchgangsloch in Stahl, (Edelstahl), NE-Metallen und Guss -1300 N/mm².
Ausführung
• innovative Schneidengeometrie für eine hohe Prozesssicherheit
• universeller Einsatz für höchste Flexibilität
• robuste und anwenderfreundlich Kunststoffkassette sorgt für einen zuverlässigen Schutz und gute Zugänglichkeit
| |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE-PM |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Lochtyp: | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Gewindeart: | M |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Farbringsystem: | UNI |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 7 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 19.00 m/min |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 19.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 19.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 371 | 376 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 17.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Satzzusammenstellung: | je 1 Maschinengewindebohrer HSSE-TiN 13246 M3/M4/M5/M6/M8/M1 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |