Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Frässtifte HSS Form DIN C 0620.06 Zahnung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10572019
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10572019
EAN/GTIN:
     4050293060928
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Entgraten, Anfasen, Ausfräsen, Konturfräsen, Gussputzen und zur Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
6.0 mm
Zahnungstyp:
1
Schnittgeschwindigkeit max.:
300 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
200 m/min
Schneidstoff:
HSS
Zu bearbeitender Werkstoff:
Aluminium | Gummi | Holz | Kunststoff
Länge:
60 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Form:
Walzenrundform
Oberflächenstruktur:
Sehr grob
Typbezeichnung:
WRC 0620.06 Z1 HSS
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
6,0 x 20 mm
Schnittgeschwindigkeit min./max.:
200-300 m/min
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, Haarlineal, Prüflineal, atorn haarlineal, haarlineal, frässtift schaft-d.6mm, Fräser, Rotier-, Frässtifte, Schleifmittel, Fräser Rotier, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.