Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Frässtifte HSS Form DIN G 1630.06 Zahnung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10572021
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10572021
EAN/GTIN:
     4050293060942
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Entgraten, Anfasen, Ausfräsen, Konturfräsen, Gussputzen und zur Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
16.0 mm
Zahnungstyp:
1
Schnittgeschwindigkeit max.:
300 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
200 m/min
Schneidstoff:
HSS
Zu bearbeitender Werkstoff:
Aluminium | Gummi | Holz | Kunststoff
Länge:
70 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Form:
Spitzbogenform
Oberflächenstruktur:
Sehr grob
Typbezeichnung:
SPG 1630.06 Z1 HSS
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
16,0 x 30 mm
Schnittgeschwindigkeit min./max.:
200-300 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.