Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Frässtifte HSS Form DIN C 1225.06 Zahnung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10572023
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10572023
EAN/GTIN:
     4050293060966
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Entgraten, Anfasen, Ausfräsen, Konturfräsen, Gussputzen und zur Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
12.0 mm
Zahnungstyp:
1
Schnittgeschwindigkeit max.:
300 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
200 m/min
Schneidstoff:
HSS
Zu bearbeitender Werkstoff:
Aluminium | Gummi | Holz | Kunststoff
Länge:
65 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Form:
Walzenrundform
Oberflächenstruktur:
Sehr grob
Typbezeichnung:
WRC 1225.06 Z1 HSS
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
12,0 x 25 mm
Schnittgeschwindigkeit min./max.:
200-300 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.