Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Frässtifte HSS Form DIN D 1210.06 Zahnung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10572029
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10572029
EAN/GTIN:
     4050293061024
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS-Frässtift Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Entgraten, Anfasen, Ausfräsen, Konturfräsen, Gussputzen und zur Schweißnahtbearbeitung.
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
12.0 mm
Zahnungstyp:
1
Schnittgeschwindigkeit max.:
300 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
200 m/min
Schneidstoff:
HSS
Zu bearbeitender Werkstoff:
Aluminium | Gummi | Holz | Kunststoff
Länge:
60 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Form:
Kugelform
Oberflächenstruktur:
Sehr grob
Typbezeichnung:
KUD 1210.06 Z1 HSS
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
12,0 x 10 mm
Schnittgeschwindigkeit min./max.:
200-300 m/min
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, atorn frässtift, Fräser, Rotier-, Frässtifte, Schleifmittel, Fräser Rotier, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.