Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Positiv VCGT 110304-MN HC6310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870321
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870321
EAN/GTIN:
     4050293080117
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
VCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN HC6310 ISO N Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
• extrem scharf geschliffene Schneiden sorgen für ideales Schneidverhalten und Oberflächengüten
Weitere Informationen:
ap min.:
0.3 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.16 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Vc in Edelstahl min.:
120 m/min
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
VCGT 110304-MN
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
ISO-Norm:
VCGT
ap max.:
1.5 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Spitzenwinkel:
35 Grad
Wendeschneidplattendicke:
3.18 mm
Vc in NE-Metalle min.:
160 m/min
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC6310
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
PVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
200 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Vc in NE-Metalle max.:
1000 m/min
Wendeschneidplattendicke ISO:
03
Spanbrecherbezeichnung:
MN
f min./max.:
0,05-0,16 mm/U
ISO-Code Drehen:
VCGT 110304
ap min./max.:
0,3-1,5 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
120-200 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
160-1000 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,92*
€ 186,7348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,82*
€ 186,6158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,27*
€ 181,2013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,20*
€ 172,788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,45*
€ 151,6655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.