Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Negativ CNMG 120412-RM HC7530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870424
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870424
EAN/GTIN:
     4050293080773
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MR WM35CT ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
50 m/min
ap min.:
1.5 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Vc in Sonderlegierungen min.:
20 m/min
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.5 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Vc in Edelstahl min.:
90 m/min
Werkstoffgruppe:
M (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 120412-RM
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.25 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M30
ISO-Norm:
CNMG
ap max.:
4.5 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
12
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
80 Grad
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Freiwinkel:
0 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7530
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Sonderlegierung
Eckenradius:
1.2 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl max.:
200 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
RM
f min./max.:
0,25-0,5 mm/U
ISO-Code Drehen:
CNMG 120412
ap min./max.:
1,5-4,5 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
90-200 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
20-50 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten wnmg 0604, atorn schneidplatte, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,28*
€ 130,0432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,96*
€ 128,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,13*
€ 120,3447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,24*
€ 103,8156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.