Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Positiv VBMT 160404-SP HC7610


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870634
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870634
EAN/GTIN:
     4050293351675
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
VBMT Wendeschneidplatte Schlichten SP HC7610 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
ap min.:
0.3 mm
Vc in Guss min.:
180 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
280 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
16
Vc in Stahl max.:
380 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
VBMT 160404-SP
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.08 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P10
ISO-Norm:
VBMT
ap max.:
2 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
35 Grad
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Freiwinkel:
5 Grad
Vc in Stahl min.:
200 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7610
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
B
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
SP
f min./max.:
0,08-0,25 mm/U
Vc in Guss min./max.:
180-280 m/min
ISO-Code Drehen:
VBMT 160404
Vc in Stahl min./max.:
200-380 m/min
ap min./max.:
0,3-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten vbmt 16, schneidplatte t, atorn schneidplatte, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,73*
€ 155,5687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,13*
€ 154,8547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,73*
€ 148,4287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,82*
€ 142,5858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,63*
€ 125,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.