Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wendeschneidplatte Positiv VBMT 160412-SP HC7620


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10870639
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10870639
EAN/GTIN:
     4050293351712
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
VBMT Wendeschneidplatte Schlichten SP HC7620 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
ap min.:
1 mm
Vc in Guss min.:
160 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
260 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.3 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
16
Vc in Stahl max.:
320 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
VBMT 160412-SP
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P20
ISO-Norm:
VBMT
ap max.:
2.5 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
12
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Spitzenwinkel:
35 Grad
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Freiwinkel:
5 Grad
Vc in Stahl min.:
140 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7620
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
1.2 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
B
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
SP
f min./max.:
0,15-0,3 mm/U
Vc in Guss min./max.:
160-260 m/min
ISO-Code Drehen:
VBMT 160412
Vc in Stahl min./max.:
140-320 m/min
ap min./max.:
1-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,93*
€ 155,8067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,32*
€ 155,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,74*
€ 147,2506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,82*
€ 144,9658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,89*
€ 124,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.