Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN HM-Wendeschneidplatte DCGT11T304-FU1 HC7820


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10875106
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10875106
EAN/GTIN:
     4050293561210
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
DCGT Wendeschneidplatte Schlichten FU1 HC7820 ISO M Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnitbedingungen

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Vc in Sonderlegierungen max.:
60 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
ap min.:
0.2 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Anwendung Plandrehen:
Keine Anwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
80 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Hartmetallsorte:
HC7820
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Eckenradius:
0.4 mm
Vc in Sonderlegierungen min.:
40 m/min
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.25 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
11
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Vc in Stahl max.:
130 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Mittel
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
100 m/min
Vc in Edelstahl max.:
210 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
ISO-Bezeichnung:
DCGT 11T304-FU1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Hauptanwendung
f min.:
0.08 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M20
ISO-Norm:
DCGT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
FU1
ap max.:
2.5 mm
f min./max.:
0,08-0,25 mm/U
ISO-Code Drehen:
DCGT 11T304
Vc in Stahl min./max.:
80-130 m/min
ap min./max.:
0,2-2,5 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
100-210 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.:
40-60 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,25*
€ 164,5175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,94*
€ 164,1486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,28*
€ 159,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,41*
€ 153,9979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,40*
€ 132,566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.