Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Säbelsägeblätter Bi-Metall 200mm 1,0mm stark 1,8mm Zahnteilung geschränkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11100011
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11100011
EAN/GTIN:
     4050293110104
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
Bimetall-Säbelsägeblätter entspricht Bosch-Modell S 922 BF

Ausführung
• für extreme Belastungen
• hochflexibel
• lange Lebensdauer

Lieferung
1 Pack à 5 Stück
Weitere Informationen:
Schnitt:
Schneller, bündiger Schnitt
Schneidstoff:
Bimetall
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Länge:
200 mm
Verwendung:
Bleche (3-8 mm) | Massive Rohre (Ø 10-175 mm) | Massive Profile (Ø 10-175 mm)
Entspricht BOSCH Typ:
S 1122 BF
Zahnteilung:
1.8 mm
Ausführung Sägeblatt:
Geschränkt | Gefräst
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblätter, Stich-, Stichsägeblätter, Sägeblätter, Bimetallsägeblatt, Bimetall-Sägeblatt, Tigersägeblätter, Sägeblatt, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.