Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ATORN Halter SVLCL 0808 D07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11110870
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11110870
EAN/GTIN:
     4050293543964
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SVLC Klemmhalter Positiv zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form V, Anstellwinkel 95°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
8 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
7 Grad
Anstellwinkel:
95 Grad
Länge:
60 mm
Schafthöhe:
8 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
7 mm
ISO-Bezeichnung:
SVLC R/L 0808 D07
Programmiermaß:
10 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
15 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VC.. 0702..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.