Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Halter SVXCR 1212 F07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11110884
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11110884
EAN/GTIN:
     4050293544107
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SVXC Klemmhalter Positiv zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form V, Anstellwinkel 113°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
12 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Freiwinkel:
7 Grad
Anstellwinkel:
113 Grad
Länge:
80 mm
Schafthöhe:
12 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
7 mm
ISO-Bezeichnung:
SVXC R/L 1212 F07
Programmiermaß:
16 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
18 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VC.. 0702..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.