Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN SSSC Klemmhalter Positiv Links SSSC R/L 1212 F09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11111350
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11111350
EAN/GTIN:
     4050293346749
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SSSC Klemmhalter Positiv Links zum Plan- und Längsdrehen mit SC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Längsdrehen mit SC Wendeschneidplatte 45°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form S, Anstellwinkel 45°, Spitzenwinkel 90°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• stabile Geometrie zum Längsdrehen
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
12 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
7 Grad
Anstellwinkel:
45 Grad
Länge:
80 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
12 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Schneidenlänge:
9 mm
ISO-Bezeichnung:
SSSC R/L 1212 F09
Programmiermaß:
16 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
18 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
SC.. 09T3..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.