Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN SVHC Klemmhalter Positiv Rechts SVHC R/L 2525 M11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11111367
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11111367
EAN/GTIN:
     4050293346916
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SVHC Klemmhalter Positiv Rechts zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form V, Anstellwinkel 107,5°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
25 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Freiwinkel:
7 Grad
Anstellwinkel:
107.5 Grad
Länge:
150 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
25 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
11 mm
ISO-Bezeichnung:
SVHC R/L 2525 M11
Programmiermaß:
32 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
20.9 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VC.. 1103..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.