Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN SVHC Klemmhalter Positiv Links SVHC R/L 2020 K16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11111370
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11111370
EAN/GTIN:
     4050293346947
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SVHC Klemmhalter Positiv Links zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VC Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form V, Anstellwinkel 107,5°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
20 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
7 Grad
Anstellwinkel:
107.5 Grad
Länge:
125 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
20 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
16 mm
ISO-Bezeichnung:
SVHC R/L 2020 K16
Programmiermaß:
25 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
13.2 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VC.. 1604..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.