Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN SVJB Klemmhalter Positiv Links SVJB R/L 2525 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11220074
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11220074
EAN/GTIN:
     4050293127379
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SVJB Klemmhalter Positiv Rechts zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VB Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VB Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form S, Anstellwinkel 107,5°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 5°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
25 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
5 Grad
Anstellwinkel:
93 Grad
Länge:
150 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
25 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
16 mm
ISO-Bezeichnung:
SVJB R/L 2525 M16
Programmiermaß:
32 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
37 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VB.. 1604..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.