Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ATORN SVJB Klemmhalter Positiv Neutral SVVB N 2020 K16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11220075
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11220075
EAN/GTIN:
     4050293127386
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
SVVB Klemmhalter Positiv Neutral zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VB Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VB Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form S, Anstellwinkel 72,5°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 5°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
20 mm
Werkzeugausführung:
Neutral
Freiwinkel:
5 Grad
Anstellwinkel:
72.5 Grad
Länge:
125 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
20 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
16 mm
ISO-Bezeichnung:
SVVB N 2020 K16
Programmiermaß:
10.0 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
37 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VB.. 1604..
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.