Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN PSNN Klemmhalter Links PSSN R/L 3232 P19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11220167
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11220167
EAN/GTIN:
     4050293348057
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
atorn klemmdrehhalter
PSNN Klemmhalter Links zum Plan- und Längsdrehen mit SN Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Plan- und Längsdrehen mit SN Wendeschneidplatte 90°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Kniehebelspannsystem, Form S, Anstellwinkel 45°, Spitzenwinkel 90°, Freiwinkel 0°

Ausführung
• sehr stabile Geometrie mit hohen Zustelltiefen und ungünstigen Bedingungen
• negative Geometrie des Körpers, sorgt für eine gute Stabilität und Kraftaufnahme bei hohen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
P
Schaftbreite:
32 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
0 Grad
Anstellwinkel:
45 Grad
Länge:
170 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
32 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Schneidenlänge:
19 mm
ISO-Bezeichnung:
PSSN R/L 3232 P19
Programmiermaß:
40 mm
Freiwinkelrichtung:
Negativ
Kopflänge:
42 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
SN.. 1906..
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter, Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.