Gewindebohrer-Satz + Kernlochbohrer M3-M12 HSSE Grundloch ≤ 2,5xD für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2 im Grundloch
Anwendung
Gewindebohrersatz HSSE + Kernlochbohrer für Grundloch in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss -1000 N/mm².
Ausführung
• innovative Schneidengeometrie für eine hohe Prozesssicherheit
• universeller Einsatz für höchste Flexibilität
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Farbringsystem: | UNI |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 14 |
Drallwinkel: | 40° (rechts) |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 19.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 12.00 m/min |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 8.00 m/min |
Schneidstoff: | HSSE |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 371 | 376 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Lochtyp: | Grundloch ≤ 2,5xD |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Satzzusammenstellung: | je 1 Gewindebohrer HSSE 13125 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12, je 1 K |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 15.00 m/min |
Gewindeart: | M |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |