Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Maschinengewindebohrer HSSE vaporisiert UNF 5/16 in -24, Durchgangsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11291090
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11291090
EAN/GTIN:
     4050293560664
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Gewindebohrer HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².

Ausführung
• universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung
• innovative Schneidengeometrie sorgt auch bei schwierigen Zerspanungsverhältnissen für eine hohe Prozesssicherheit
Weitere Informationen:
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Oberfläche:
Vaporisiert
Schaftvierkant:
6.2 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Einsatzart/Maschinentyp:
CNC | Konventionell
Länge:
90 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangsloch ≤ 3xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
UNC 7/16-UNC 1 Zoll
Gangzahl pro Zoll:
18
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Gewindeart:
UNF
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
8.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Gewindetiefe max.:
3xD
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
19.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Kernlochdurchmesser:
6.6 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
12.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
8.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
8.00 m/min
Anschnittform:
B
Nenndurchmesser Zoll:
5/16 in
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
UNI 40 Control
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
8 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll:
UNF 5/16 in
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.