Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 6 mm SKM 0612.06 Z2 HM Zahnung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310085
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310085
EAN/GTIN:
     4050293137675
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zanhnungstyp 2

Anwendung
Standardverzahnung zur universellen Anwendung

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
6 mm
Zahnungstyp:
2
Schnittgeschwindigkeit max.:
800 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
400 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Bronze | Kupfer | Messing | Gusseisen | Hochlegierter Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl V2A | Titanlegierung
Länge:
50 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
12 mm
Form:
Spitzkegelform
Typbezeichnung:
SKM 0612.06 Z2 HM
Schaftdurchmesser:
3 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
6 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtift schaft 3mm, frässtift spitzkegelform, frässtift z2, Fräser, Rotier-, Frässtifte, Schleifmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.