Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 3 mm KUD 0302.03 Z2 HM Zahnung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310291
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310291
EAN/GTIN:
     4050293139464
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zanhnungstyp 2

Anwendung
Standardverzahnung zur universellen Anwendung

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
3 mm
Zahnungstyp:
2
Schnittgeschwindigkeit max.:
800 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
400 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Bronze | Kupfer | Messing | Gusseisen | Hochlegierter Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl V2A | Titanlegierung
Länge:
38 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
2 mm
Form:
Kugelform
Typbezeichnung:
KUD 0302.03 Z2 HM
Schaftdurchmesser:
3 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
3 x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, fräsmesser, Fräser, Rotier-, Frässtifte, Schleifmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.