Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 6 mm WRC 1225.06 ALU HM Zahnung Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310402
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310402
EAN/GTIN:
     4050293140453
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zahnungstyp Alu

Anwendung
grobe Verzahnung für Aluminium und NE-Metalle

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
12 mm
Zahnungstyp:
Alu
Schnittgeschwindigkeit max.:
960 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
600 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Aluminium | Glasfaser | Gummi | Kunststoff | Zink
Länge:
70 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
25 mm
Form:
Walzenrundform
Typbezeichnung:
WRC 1225.06 ALU HM
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
12 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, fräsmesser, Schleifmittel, Frässtifte, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.