Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 6 mm ZYAS 1225.06 Z5 HM Zahnung 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310484
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310484
EAN/GTIN:
     4050293140934
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtifte Zahnungstyp 5

Anwendung
Spezialverzahnung für Gießereien und Werften

Ausführung
• Mit innovativer Beschichtung

Ausführung
• Deutlich erhöhter Materialabtrag
• Reduzierte Schleifzeit
• Aggressive Geometrie verbessert die Schneidleistung erheblich
• Geringere Einsatzzeit der Komponenten
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
12 mm
Zahnungstyp:
5
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Gusseisen
Länge:
70 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
25 mm
Form:
Zylinderform mit Stirnverzahnung
Typbezeichnung:
ZYAS 1225.06 Z5 HM
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
12 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, fräsmesser, Schleifmittel, Frässtifte, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.