Kreissägeblatt hartmetallbestückt positiv für den universellen Einsatz in NE-Metallen wie Alu, CuZn, Kunststoffe und Profile, auf hochtourigen Maschinen
Anwendung
Zur Herstellung von Trenn-, Gehrungs-, Format- und Längsschnitte wie Alu, CuZN, Kunststoffe und Profile auf hochtourigen Maschinen, bei Zustellung horizontal oder von unten.
Ausführung
• Kreissägeblatt mit trapezförmigen Hartmetallplatten mit positivem Spanwinkel 5°, Vor- und Fertigschneider, freischneidend
Ausführung
• innovative Schneidengeometrie mit großen Spanraum und Vor- und Fertigschneider sorgt für eine Schnittaufteilung und erhöht die Schnittleistung
• hochwertiges Hartmetall für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit
• Spezialgeometrie sorgt für glatte und gratfreie Schnitte
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Nebenlöcher: | 2/10/60 | 2/11/63 | 2/12/64 |
Schneidendurchmesser: | 300 mm |
Schneidengeometrie: | Positiv |
Schneidendicke: | 3.2 mm |
Schneidstoff: | HM |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 800.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 350.00 m/min |
Anzahl Zähne: | 96 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 450.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 400.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 0.00 m/min |
Verzahnungstyp: | Fein |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 3 |
Bohrungsdurchmesser: | 30 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Zahnteilung: | 9.8 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 200.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 300.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 400.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |