Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klemmhalter SDJCL 1616 H11 IK G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12230146
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12230146
EAN/GTIN:
     4050293566390
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
atorn klemmhalter sdjc
SDJC Klemmhalter mit Innenkühlung Positiv zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Längs- und Kopierdrehen mit DC Wendeschneidplatte 55°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger mit Hochleistungsinnenkühlungsystem, vernickelt, gehärtet, Form D, Anstellwinkel 93°, Spitzenwinkel 55°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• Hochleitsungskühlkanalsystem mit drei Austritten sorgt für extem hohe Standzeit und prozessicheres Arbeiten
• schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
16 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
7 Grad
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Anstellwinkel:
93 Grad
Länge:
100 mm
DIN:
4983
Schafthöhe:
16 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
D
Schneidenlänge:
11 mm
ISO-Bezeichnung:
SDJC R/L 1616 H11 IK G1/8
Programmiermaß:
20 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
20 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
DC.. 11T3..
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sdjc, atorn klemmdrehhalter, Drehwerkzeuge, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.