Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Halter SSSCL 1616 H09 IK G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12230365
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12230365
EAN/GTIN:
     4050293449815
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sssc
SSSC Klemmhalter Positiv Rechts zum Plan- und Längsdrehen mit SC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Plan- und Längsdrehen mit SC Wendeschneidplatte 90°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form S, Anstellwinkel 45°, Spitzenwinkel 90°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• stabile Geometrie bei schwierigen Einsatzbedingungen
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
16 mm
Werkzeugausführung:
Links
Freiwinkel:
7 Grad
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Anstellwinkel:
45 Grad
Länge:
100 mm
Schafthöhe:
16 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Schneidenlänge:
9 mm
ISO-Bezeichnung:
SSSC R/L 1616 H09 IK G1/8
Programmiermaß:
20 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
20 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
SC.. 09T3..
Weitere Suchbegriffe: atorn klemmdrehhalter, klemmhalter, Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.