Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klemmhalter positiv SSSCR 1010 E09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12232589
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12232589
EAN/GTIN:
     4050293563313
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sssc
SSSC Klemmhalter Positiv Rechts zum Plan- und Längsdrehen mit SC Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Längsdrehen mit SC Wendeschneidplatte 45°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form S, Anstellwinkel 45°, Spitzenwinkel 90°, Freiwinkel 7°

Ausführung
• stabile Geometrie zum Längsdrehen
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
10 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Freiwinkel:
7 Grad
Anstellwinkel:
45 Grad
Länge:
70 mm
Schafthöhe:
10 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Schneidenlänge:
9 mm
ISO-Bezeichnung:
SSSC R/L 1010 E09
Programmiermaß:
14 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
21 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
SC.. 09T3..
Weitere Suchbegriffe: atorn klemmdrehhalter, klemmhalter, Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.