Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klemmhalter positiv SVJBR 1212 F11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12232603
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12232603
EAN/GTIN:
     4050293563450
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter svjb
SVJB Klemmhalter Positiv Rechts zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VB Wendeschneidplatte

Anwendung
Zum Kopier-, Längs- und Plandrehen mit VB Wendeschneidplatte 35°.

Ausführung
• präzisionsgefertigter Stahlträger, brüniert, gehärtet, Form S, Anstellwinkel 107,5°, Spitzenwinkel 35°, Freiwinkel 5°

Ausführung
• sehr schlanke Geometrie, optimiert für Konturdreharbeiten
• positive Geometrie des Körpers, sorgt für geringe Schnittkräfte
• sehr gute Oberflächen, bei Mittlerer- und Schlichtzustellung
Weitere Informationen:
Klemmsystem:
S
Schaftbreite:
12 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Freiwinkel:
5 Grad
Anstellwinkel:
93 Grad
Länge:
80 mm
Schafthöhe:
12 mm
Wendeschneidplattenform ISO:
V
Schneidenlänge:
11 mm
ISO-Bezeichnung:
SVJB R/L 1212 F11
Programmiermaß:
16 mm
Freiwinkelrichtung:
Positiv
Kopflänge:
21.5 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
VB.. 1103..
Weitere Suchbegriffe: atorn klemmdrehhalter, klemmhalter, Drehwerkzeuge, Wendeplatten-Klemmhalter zum Drehen, Außenbearbeitung, Aussenbearbeitung, Wendeplatten Klemmhalter zum Drehen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.