Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindebohrer HSSE V3 vap. B 0 Grad M20 2,5 ISO2 D<3xD CNC;kon. UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12280123
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12280123
EAN/GTIN:
     4050293425574
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m20
regel gewindebohrer
Gewindebohrer HSSE V3 M ISO 2 (6H) 0° 376 B für den universellen Einsatz bis 1200 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1200 N/mm².

Ausführung
• universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung
• innovative Schneidengeometrie sorgt auch bei schwierigen Zerspanungsverhältnissen für eine hohe Prozesssicherheit
Weitere Informationen:
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Oberfläche:
Vaporisiert
Schaftvierkant:
12 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE V3
Einsatzart/Maschinentyp:
CNC | Konventionell
Länge:
140 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangsloch ≤ 3xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
M3-M36
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
20 mm
Gewindeart:
M
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
UNI
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
8.00 m/min
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
8.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Gewindetiefe max.:
3xD
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
16.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
6.00 m/min
Kernlochdurchmesser:
17.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
12.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
8.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
6.00 m/min
Anschnittform:
B
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
3.00 m/min
Steigung:
2.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
3.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
DIN:
376
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
3.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
14.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
UNI MAX 40 Control
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
10.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
15.00 m/min
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M20
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer atorn, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.