Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindeeinsatz M6 x 1,0 x 9,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12340005
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12340005
EAN/GTIN:
     4050293532548
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Gewindeeinsatz zur Gewindereparatur

Anwendung
Zur Instandhaltung oder Gewindepanzerung für hohe Anforderungen an die Dauerbelastung und Druckdichtigkeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.8 mm
Bohrdurchmesser:
6.25 mm
Gewindedurchmesser:
8.1 mm
Länge:
9.4 mm
Breite (oben):
8 mm
Bunddicke:
0.75 mm
Passend für Gewinde:
M6 x 1 | M7,2 x 1
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsaetze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.