Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindeeinsatz M10 x 1,0 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12340011
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12340011
EAN/GTIN:
     4050293532609
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m12x1
drahtgewindeeinsatz m 12
Gewindeeinsatz zur Gewindereparatur

Anwendung
Zur Instandhaltung oder Gewindepanzerung für hohe Anforderungen an die Dauerbelastung und Druckdichtigkeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 mm
Bohrdurchmesser:
10.3 mm
Gewindedurchmesser:
12.9 mm
Länge:
9 mm
Breite (oben):
11.6 mm
Bunddicke:
0.75 mm
Passend für Gewinde:
M10 x 1 | M11,2 x 1
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsaetze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.