Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindeeinsatz M12 x 1,5 x 16,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12340019
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12340019
EAN/GTIN:
     4050293532685
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m15
gewindereparatur einsatz
Gewindeeinsatz zur Gewindereparatur

Anwendung
Zur Instandhaltung oder Gewindepanzerung für hohe Anforderungen an die Dauerbelastung und Druckdichtigkeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.1 mm
Bohrdurchmesser:
12.3 mm
Gewindedurchmesser:
15.1 mm
Länge:
16.3 mm
Breite (oben):
15 mm
Bunddicke:
0.75 mm
Passend für Gewinde:
M12 x 1,5 | M13,9 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsaetze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.