Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindeeinsatz M12 x 1,75 x 16,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12340021
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12340021
EAN/GTIN:
     4050293532708
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m15
gewindereparatur einsatz
Gewindeeinsatz zur Gewindereparatur

Anwendung
Zur Instandhaltung oder Gewindepanzerung für hohe Anforderungen an die Dauerbelastung und Druckdichtigkeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.8 mm
Bohrdurchmesser:
12.7 mm
Gewindedurchmesser:
15.4 mm
Länge:
16.2 mm
Breite (oben):
15 mm
Bunddicke:
0.75 mm
Passend für Gewinde:
M12 x 1,75 | M14,2 x 1,75
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsaetze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.