Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall Wendeschneidplatte CNMG 120408-MP1 HC7615


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12350003
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12350003
EAN/GTIN:
     4050293535136
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CNMG Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MP HC7615 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
ap min.:
0.5 mm
Vc in Guss min.:
125 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
G
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Vc in Guss max.:
295 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
0.5 mm/U
Wendeschneidplattengröße ISO:
12
Vc in Stahl max.:
295 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Nebenanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CNMG 120408-MP1
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.15 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P15
ISO-Norm:
CNMG
ap max.:
5.5 mm
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
08
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendicke:
4.76 mm
Innenkreisdurchmesser:
12.7 mm
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
125 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
HC7615
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss
Eckenradius:
0.8 mm
Beschichtung:
CVD
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Wendeschneidplattendicke ISO:
04
Spanbrecherbezeichnung:
MP1
f min./max.:
0,15-0,5 mm/U
Vc in Guss min./max.:
125-295 m/min
ISO-Code Drehen:
CNMG 120408
Vc in Stahl min./max.:
125-295 m/min
ap min./max.:
0,5-5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,11*
€ 121,5109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,87*
€ 120,0353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,03*
€ 116,6557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,12*
€ 114,3828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.