Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ Uni Max Basic 0° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² kleine Querschnitte in Profil- und Vollmaterial
Anwendung
Trennen von kurzspannendem Vollmaterial und Profilen mit kleinen Querschnitten in Stahl, Edelstähle, Guss und NE-Metalle.
Ausführung
• Stabile 0° Geometrie optimiert für kleine Querschnitte und Profile
• Basisqualität mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Hinweis
Min. Abnahmemenge 5 Stück
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl Zähne pro Zoll: | 10/14 |
Schneidstoff: | HSS M42 |
Länge: | 1335 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 80.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Breite: | 13 mm |
Eingriffslänge Vollmaterial min.: | 3 mm |
Eingriffslänge Vollmaterial max.: | 8 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Eingriffslänge Profile min.: | 1.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 65.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 65.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Dicke: | 0.65 mm |
Eingriffslänge Profile max.: | 4 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
Eingriffslänge Profile min./max.: | 1,5-4 mm |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Breite x Dicke: | 13 x 0,65 mm |
Eingriffslänge Vollmaterial min./max.: | 3-8 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |