Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Metallsägeband Bi-Metall UNI M42 2910 x 27 x 0,9 mm 5/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12690058
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12690058
EAN/GTIN:
     4050293697360
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 2910x27x0,9mm
Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ Uni Max Basic 0° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² kleine Querschnitte in Profil- und Vollmaterial

Anwendung
Trennen von kurzspannendem Vollmaterial und Profilen mit kleinen Querschnitten in Stahl, Edelstähle, Guss und NE-Metalle.

Ausführung
• Stabile 0° Geometrie optimiert für kleine Querschnitte und Profile
• Basisqualität mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis

Hinweis
Min. Abnahmemenge 5 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne pro Zoll:
5/8
Schneidstoff:
HSS M42
Länge:
2910 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Breite:
27 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min.:
15 mm
Eingriffslänge Vollmaterial max.:
40 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Eingriffslänge Profile min.:
2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
65.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
65.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Dicke:
0.9 mm
Eingriffslänge Profile max.:
20 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
25.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
0.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Eingriffslänge Profile min./max.:
2-20 mm
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Breite x Dicke:
27 x 0,9 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min./max.:
15-40 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 2910x27x0,9, Sägeblätter, Maschinen-, Metallsägebänder, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,40*
€ 194,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,67*
€ 192,3873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,44*
€ 183,7836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,54*
€ 173,1926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,31*
€ 156,2589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.